Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, 3 Schubladen, 2 Türen, BxT 1700 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank
Werkbank
Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-117593
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     TSK7523-L /1+TSK7523-L/2
EAN/GTIN:
     4061753280480
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank, 3 Schubladen, 2 Türen, BxT 1700 x 600 mm.

Kompakte Abmessungen - ideal bei begrenztem Platz. Profi-Qualität zum günstigen Preis. Ideal in Werkstatt, Instandhaltung etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010. Füße mit Höhenausgleichschrauben. Plattentiefe 600 mm. Schubladen Auf leichtgängigen, kugelgelagerten Teleskopschienen 100% ausziehbar. Tragkraft je Schublade 25 kg. Fronthöhe 170 mm. Innenmaße HxBxT 95 x 420 x 420 mm. Schränke Höhe 530 mm. Ein höhenverstellbarer Fachboden inkl. Zentralverschluss mit Zylinderschloss.

Ihr Vorteil Preisgünstige Serie mit kompakten Abmessungen.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1700 mm
Plattentiefe:
600 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
35 mm
Schubladenhöhe:
3x170 mm
Arbeitshöhe:
865 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 117593 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Hobby-Werkbank, Hobby-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke in Gestellbauweise, Werkbank in Gestellbauweise, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische, Werkzeugtisch, Werkzeugtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,87*
€ 756,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,76*
€ 736,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,57*
€ 728,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,70*
€ 723,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,81*
€ 628,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.