Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überdachung, Anbaueinheit, einseitig, aus Profilblech, Tiefe 2330 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überdachung
Überdachung
Überdachung
Überdachung
Artikel-Nr.:
     103-117564
Herst.-Nr.:
     102001558
EAN/GTIN:
     4250366527390
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
Überdachung, Anbaueinheit, einseitig, aus Profilblech, Tiefe 2330 mm.

Verzinkte Stahlkonstruktion. In ein- oder doppelseitiger Ausführung. Mit Grund- und Anbaueinheiten beliebig erweiterbar.

Konstruktion Viergeteilter Stahl-Rundrohr-Rahmen als tragendes Seitenelement, mit Fußplatten zum Aufdübeln. Pultdach aus zwei Pfetten mit Trapezdach-Eindeckung. Lichter Stützenabstand 4300 mm. Farbbeschichtung Dach verzinkt und beidseitig grauweiß RAL 9002 pulverbeschichtet. Anlieferung erfolgt zerlegt Eine ausführliche Montageanleitung, Fundamentpläne und Zeichnungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Anbaueinheit Ein tragender Rohrbügel und Dach. Der seitliche Dachüberstand beträgt 250 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
2250 mm
Breite:
4300 mm
Tiefe:
2330 mm
Oberfläche:
verzinkt
Rahmenmaterial:
Rundstahlrohr
Rahmenfarbe:
verzinkt
Dachüberstand:
250 mm
Ausführung:
einseitig
Bauart:
Anbaueinheit
Weitere Suchbegriffe: unterstand, 117564 49, Dach, Dächer, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstand, Raucherunterstände, Regenschutzdach, Regenschutzdächer, Sonnenschutz, Sonnenschutze, Überdachungen, Wetterschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,95*
€ 942,30*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 903,69*
€ 1.016,89*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 899,93*
€ 1.018,94*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 923,67*
€ 1.024,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,63*
€ 1.046,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,30*
€ 1.121,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,99*
€ 1.106,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 920,69*
€ 1.095,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,25*
€ 1.066,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,00*
€ 1.037,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,95*
€ 990,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001544
ab € 353,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001834
ab € 434,13*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001835
ab € 484,14*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700015
ab € 107,70*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001557
ab € 1.033,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.