Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten RECTO, Außenhöhe 710 mm, Kapazität 6 x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten RECTO
Schaukasten RECTO
Schaukasten RECTO
Artikel-Nr.:
     103-117492
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13001.301
EAN/GTIN:
     8712752021371
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten RECTO, Außenhöhe 710 mm, Kapazität 6 x DIN A4.

Für Innen- und Außenbereich. Außentiefe 55 mm, Nutzbare Innentiefe 26 mm. Spritzwasserfest. Sicherheitsschloss in der Ecke (2 Schlüssel).

Formschöner Aluminiumrahmen, silber eloxiert mit grauen, abgerundeten Kunststoffecken. Magnethaftende Stahlblechrückwand, weiß lackiert. ESG-Sicherheitsverglasung, 4 mm stark, kratzfest, absolut unempfindlich gegenüber Reinigungsmitteln.
Weitere Informationen:
Kapazität DIN-A4-Blätter:
6 (2x3) Stück
Außenhöhe:
710 mm
Außenbreite:
740 mm
Außentiefe:
55 mm
Innentiefe:
26 mm
Sichtflächenhöhe:
600 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine magnet, flach vitrine, schaukasten weiß, 117492 49, Alu-Schaukasten, Alu-Schaukästen, Aushangtafel, Aushangtafeln, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plakatschaukästen, Schaukästen, Wandvitrine, Wandvitrinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,38*
€ 300,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.