Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Klapptafel, Stahlblech, emailliert, BxH 4000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Klapptafel
Wand-Klapptafel
Wand-Klapptafel
Wand-Klapptafel
Wand-Klapptafel
Artikel-Nr.:
     103-117393
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     117393
EAN/GTIN:
     4061753003393
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Wand-Klapptafel, Stahlblech, emailliert, BxH 4000 x 1000 mm.

Durch 5 beschriftbare Seiten entsteht eine große Schreibfläche auf kleinstem Raum. Für sehr intensiven Gebrauch, lange Lebensdauer, e3-zertifiziert und 99% recycelbar. Die Tafeloberflächen sind magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Die e3-emaillierte Oberfläche ist beständig gegen Kratzer und resistent gegen Bakterien und Chemikalien. Ideal, wenn eine große Arbeitsfläche benötigt wird.

Umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert mit abgerundeten Kunststoffecken. Zwei Flügeltafeln an stabilen Klappscharnieren für langen Gebrauch. Praktische Ablageleiste, 110 mm tief.

Extrem lange Lebensdauer durch das Einbrennen der Emailschicht bei ca. 800 °C.

Für alle Artikel sind Sonderabmessungen und weitere Tafeloberflächen (Kombinationen) auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Wand-Klapptafeln
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
klappbar, beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelbreite:
2000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, eurokraftpro klapptafel, flügel tafel, eurokraft pro, 117393 49, Emailletafel, Emailletafeln, Klapptafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafel, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 657,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,28*
€ 870,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,49*
€ 833,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,04*
€ 812,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,08*
€ 798,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,63*
€ 782,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.