Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Einstecktasche, mit Drahtbügel und Regenschutzklappe, DIN A4, mit Regenschutzklappe, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumenten-Einstecktasche
Dokumenten-Einstecktasche
Dokumenten-Einstecktasche
Artikel-Nr.:
     103-116937
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Dokumenten-Einstecktasche, mit Drahtbügel und Regenschutzklappe, DIN A4, mit Regenschutzklappe, VE 100 Stk.

Optimaler Schutz der Begleitpapiere. Ideal zur sicheren Kennzeichnung. Strapazierfähig - aus reißfestem Kunststoff. Einfache Handhabung. Flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Höhe:
235 mm
Breite:
325 mm
Ausführung Dokumententasche:
mit Regenschutzklappe
Befestigungsart:
mit Drahtbügel
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttasche a4, klarsichttasche, 116937 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Drahtbügeltaschen, Gitterboxtasche, Gitterboxtaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,3639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 296,60*
€ 352,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 287,41*
€ 342,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 284,54*
€ 338,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 265,13*
€ 315,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 256,39*
€ 305,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,39*
€ 281,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.