Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Fahrgestell, Tragfähigkeit 250 kg, LxB 610 x 410 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Fahrgestell
Edelstahl-Fahrgestell
Edelstahl-Fahrgestell
Edelstahl-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-116925
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     P-116925-PX020
EAN/GTIN:
     4260563727028
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Edelstahl-Fahrgestell, Tragfähigkeit 250 kg, LxB 610 x 410 mm.

Verschleiß- und korrosionsbeständig. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Langlebig und äußerst robust.

4 kugelgelagerte Lenkrollen mit spurloser Nylon-Bereifung.

Ideal für Feuchträume und Kästen im Euroformat.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Edelstahl
Ladehöhe:
130 mm
Länge:
610 mm
Breite:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, allzweckroller l 610 x b 410 x h 220,5 mm, fahrgestell für behälter, möbelroller bis zu 250kg, 116925 49, Alu-Fahrgestell, Alu-Fahrgestelle, Aluminium Fahrgestell, Aluminium Rollrahmen, Alu Rollrahmen, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.