Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller mit Nylonrollen, verbindbar, VE 2 Stk, Tragfähigkeit 2500 kg.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportroller mit Nylonrollen
Transportroller mit Nylonrollen
Transportroller mit Nylonrollen
Artikel-Nr.:
     103-116902
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     116902
EAN/GTIN:
     4061753042132
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Transportroller mit Nylonrollen, verbindbar, VE 2 Stk, Tragfähigkeit 2500 kg.

Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Leichtes Verfahren - alle Rollen sind kugelgelagert.

Kein Verrutschen der Last aufgrund gummibeschichteter Tragplatten. Farbe wie abgebildet lieferbar. Beliebig verbindbar. Rollen aus Nylon. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Ladeflächenlänge:
250 mm
Ladeflächenbreite:
110 mm
Ladehöhe:
100 mm
Länge:
330 mm
Breite:
110 mm
Ladeflächenmaterial:
Gummi
Radausstattung:
2 Rollen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, eurokraft basic, 116902 49, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerk, Lenkfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Schwerlastfahrwerke, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 75,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,23*
€ 229,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,89*
€ 222,40
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 185,03*
€ 220,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,59*
€ 214,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,55*
€ 212,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,61*
€ 180,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.