Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank, fahrbar, 5 Schubladen, 1 Tür, 1 Fachboden, Korpus grau metallic, Front lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwerkbank, fahrbar
Kompaktwerkbank, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-116776
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     41.769.521
EAN/GTIN:
     4047417509746
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
Kompaktwerkbank, fahrbar, 5 Schubladen, 1 Tür, 1 Fachboden, Korpus grau metallic, Front lichtgrau.

Werkbankplatte: Multiplexplatte (40 mm), mehrschichtig verleimte Buchenholzplatte, geschliffen und oberflächenbehandelt. Material: Hohe Materialqualität durch kraftschlüssige Steck- und Schraubverbindungen mit Tragfähigkeiten bis zu 1 Tonne. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. 5 x Schubladen 2 x 75 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 200 mm, 1 x Fach mit Türe 600 mm, 1 x Verstellboden.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1250 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 1x100, 1x150, 1x200 mm
Höhe:
877 mm
Korpusfarbe:
graumetallic NCS S6502-B
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: lista kompaktwerkbank, mobile werkbank, mobile werkbank 935 x 1250 x 750, LISTA, 116776 49, Betriebseinrichtung, Betriebseinrichtungen, Einrichtungssystem, Einrichtungssysteme, fahrbar, Kompaktwerkbänke, Montagetisch, Montagetische, Systemeinrichtung, Systemeinrichtungen, Systemwerkbank, Systemwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.131,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,47*
€ 2.879,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,63*
€ 2.835,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,36*
€ 2.692,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.196,03*
€ 2.613,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.131,58*
€ 2.536,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.