Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwerkbank, fahrbar, 6 Schubladen, 1 Tür, 1 Fachboden, Korpus lichtgrau, Front lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwerkbank, fahrbar
Kompaktwerkbank, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-116771
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     41.514.010
EAN/GTIN:
     4047417508824
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Kompaktwerkbank, fahrbar, 6 Schubladen, 1 Tür, 1 Fachboden, Korpus lichtgrau, Front lichtblau.

Werkbankplatte: Multiplexplatte (40 mm), mehrschichtig verleimte Buchenholzplatte, geschliffen und oberflächenbehandelt. Material: Hohe Materialqualität durch kraftschlüssige Steck- und Schraubverbindungen mit Tragfähigkeiten bis zu 1 Tonne. Lackierung: Umweltfreundlicher Pulverlack für schlag- und abriebfestere Gehäuseoberfläche. 6 x Schubladen 2 x 75 mm, 4 x 150 mm, 1 Fach mit Türe 450 mm, 1 x Verstellboden.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1250 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Multiplex-Platte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
2x75, 4x150 mm
Höhe:
877 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank, LISTA, 116771 49, Betriebseinrichtung, Betriebseinrichtungen, Einrichtungssystem, Einrichtungssysteme, fahrbar, Kompaktwerkbänke, Montagetisch, Montagetische, Systemeinrichtung, Systemeinrichtungen, Systemwerkbank, Systemwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattmöbel, Werkstattsystemmöbel, Werkstatttische, Werktische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.438,84*
€ 1.614,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.409,22*
€ 1.615,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,99*
€ 1.616,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.455,92*
€ 1.623,83*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.498,79592*
€ 1.675,09592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,87*
€ 1.922,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.568,30*
€ 1.866,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.552,61*
€ 1.847,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,80*
€ 1.787,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,13*
€ 1.737,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,22*
€ 1.676,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.