Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gatterschranken, 1 Paar, Breite je Flügel 3000 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gatterschranken
Gatterschranken
Gatterschranken
Gatterschranken
Artikel-Nr.:
     103-116650
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     220.12.737
EAN/GTIN:
     4055381112008
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Gatterschranken, 1 Paar, Breite je Flügel 3000 mm.

Zwei individuell platzierbare Flügel. Einzeln horizontal schwenkbar. Einfache und leichte Bedienung. Vielseitig einsetzbar.

Stabile Ausführung aus Vierkant-Stahlrohren, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert. Gesamthöhe über Flur 1000 mm. Pfosten 70 x 70 mm. Querbalken der Flügel 60 x 40 mm. Je Flügel ein Pfosten zum Einbetonieren, der andere mit Bodenhülse zum Herausnehmen. 1 Bodenhülse im Lieferumfang enthalten. Standardmäßig mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Dreikantschlüssel unter Zubehör erhältlich. Profilzylinderschloss mit 3 Schlüsseln gegen Aufpreis erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
1000 mm
Gesamtbreite:
6000 mm
Lichte Sperrweite:
2900 mm
Pfostenmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Farbe:
rot, weiß
Befestigungsart:
zum Einbetonieren, mit Bodenhülse herausnehmbar
Verschlussart:
Dreikant-Verschluss
Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, moravia drehschranke, dreh sperre, 116650 49, Absperrbügel, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Gatterschranken, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Wegesperre, Wegesperren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.043,13*
€ 1.177,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.119,88*
€ 1.263,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.263,34*
€ 1.503,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.254,27*
€ 1.492,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.200,15*
€ 1.428,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.164,81*
€ 1.386,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.119,88*
€ 1.332,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.