Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzsitzbank, braun, Gesamthöhe 930 mm, 2-Sitzer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzsitzbank, braun
Holzsitzbank, braun
Artikel-Nr.:
     103-116472
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0921-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank
Holzsitzbank, braun, Gesamthöhe 930 mm, 2-Sitzer.

Robuste Sitzbank aus Holz. Wetterfest: für die dauerhafte Aufstellung im Freien.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
930 mm
Gesamtlänge:
1325 mm
Gesamttiefe:
610 mm
Sitzflächenmaterial:
Holz, lackiert
Sitzflächenfarbe:
braun
Sitzhöhe:
430 mm
Sitztiefe:
460 mm
Sitzflächenlänge:
1300 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: 116472 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,69*
€ 493,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,55*
€ 488,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.