Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschublade, Tragkraft 45 kg, Breite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschublade
Einzelschublade
Artikel-Nr.:
     103-114799
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
114799 49
Schublade
Schubladen
Zubehör
Einzelschublade, Tragkraft 45 kg, Breite 1000 mm.

Höhe 70 mm. Tragkraft 45 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Breite:
1000 mm
Innenhöhe:
78.2 mm
Innenbreite:
901.4 mm
Innentiefe:
698.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.