Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte, Universalplatte mit Linoleumbelag, Breite 3000 mm, Stärke 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankplatte
Werkbankplatte
Werkbankplatte
Artikel-Nr.:
     103-114678
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     114678
EAN/GTIN:
     4040376834584
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
Werkbankplatte, Universalplatte mit Linoleumbelag, Breite 3000 mm, Stärke 50 mm.

Einsatz: Montage, Fertigung, Instandhaltung etc.

Konfigurieren Sie Ihre Wunsch-Werkbank selbst. Wenn sie die Einzelteile der Wunsch-Werkbank zusammen bestellen, werden sie montiert geliefert. Statische Flächentraglast 750 kg, in Verbindung mit einem Schubladenstandcontainer 1000 kg. Linoleum / Universal-Platte 2 mm starker Linoleum-Belag. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z. B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch. Schwer entflammbar (B1).

Montierte Anlieferung. Ihr Vorteil Diese Werkbänke stehen für langlebige Industriequalität und ein besonders attraktives Preis-/Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Universalplatte mit Linoleumbelag
Plattenbreite:
3000 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenstärke:
50 mm
Produkttyp:
Werkbankplatten
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 114678 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Platte, Platten, Universalbelag-Arbeitsplatte, Universalbelag-Arbeitsplatten, Werkbankplatten, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,33*
€ 1.239,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,70*
€ 1.188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,97*
€ 1.143,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,05*
€ 1.073,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.