| |
|
| Artikel-Nr.: 103-114675 Herst.-Nr.: 114675 EAN/GTIN: 4040376077110 |
| |
|
| | |
| Werkbankplatte, Universalplatte mit Linoleumbelag, Breite 2000 mm, Stärke 50 mm.
Einsatz: Montage, Fertigung, Instandhaltung etc.
Konfigurieren Sie Ihre Wunsch-Werkbank selbst. Wenn sie die Einzelteile der Wunsch-Werkbank zusammen bestellen, werden sie montiert geliefert. Statische Flächentraglast 750 kg, in Verbindung mit einem Schubladenstandcontainer 1000 kg. Linoleum / Universal-Platte 2 mm starker Linoleum-Belag. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z. B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch. Schwer entflammbar (B1).
Montierte Anlieferung. Ihr Vorteil Diese Werkbänke stehen für langlebige Industriequalität und ein besonders attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Weitere Informationen: | | Plattenart: | Universalplatte mit Linoleumbelag | Plattenbreite: | 2000 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenstärke: | 50 mm | Produkttyp: | Werkbankplatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 114675 49, Arbeitsplatte, Arbeitsplatte für Werkbank, Arbeitsplatten, Arbeitsplatten für Werkbänke, Platte, Platten, Universalbelag-Arbeitsplatte, Universalbelag-Arbeitsplatten, Werkbankplatten, Werkstattausstattung |
| | |
| |