Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fahrgestell, 600 x 400 mm, Tragfähigkeit 250 kg, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-114399
Hersteller:
     SCHÖLLER ALLIBERT
Herst.-Nr.:
     8400500205
EAN/GTIN:
     4250686298154
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell, 600 x 400 mm, Tragfähigkeit 250 kg, rot.

Stabile Ausführung. Vielseitig einsetzbar. Für Euronormkästen.

4 Lenkrollen mit Kugellager-Drehkranz. Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last. Aus ABS-Kunststoff, rot.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
rot
Ladehöhe:
180 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 250kg, fahrgestell für behälter, 114399 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Kunststoff-Fahrgestell, Kunststoff-Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.