Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Fahrgestell, 580 x 380 mm, Tragfähigkeit 150 kg, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-114397
Hersteller:
     Georg Utz
Herst.-Nr.:
     80-156-1-11103.9050
EAN/GTIN:
     4051513001592
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Kunststoff-Fahrgestell, 580 x 380 mm, Tragfähigkeit 150 kg, schwarz.

Stabile Ausführung. Vielseitig einsetzbar. Für Euronormkästen.

4 Lenkrollen mit Kugellager-Drehkranz. Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßig verteilter Last. Aus Polypropylen, schwarz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Ladehöhe:
120 mm
Länge:
580 mm
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, fahrgestell für behälter, 114397 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Kunststoff-Fahrgestell, Kunststoff-Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.