Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank aus Kunststoff, mit 13 Leisten, Breite 1500 mm, stahlblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Parkbank aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-114112
Herst.-Nr.:
     31355
EAN/GTIN:
     4007248313554
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Parkbank aus Kunststoff, mit 13 Leisten, Breite 1500 mm, stahlblau.

Aus Kunststoff. UV- und witterungsbeständig. Pflegeleicht und zeitlos elegant.

Sitz- und Rückenleisten aus PVC-Mehrkammerprofilen, 50 x 30 mm. Füße aus Polypropylen. Zur Bodenbefestigung vorbereitet. Ausführung mit 13 Leisten bietet erhöhten Sitzkomfort.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
1500 mm
Sitzmaterial:
PVC
Sitzfarbe:
stahlblau RAL 5011
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
640 mm
Sitzbreite:
1500 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff gartenbank, kunststoff bank, 114112 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bänke, Metall, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzbank-Rückenlehne, Sitzbank-Rückenlehnen, Sitzmöbel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 175,24*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,50*
€ 179,86*
11 Tage
11
€ 35,99*
ab € 145,79*
€ 179,97*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 181,83*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 184,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,63*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.