Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 712 x 236 x 79 mm, alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-113822
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X6.35
EAN/GTIN:
     3660141881974
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 1 x 6 Fächer, HxBxT 712 x 236 x 79 mm, alusilber.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
vertikal
Farbe:
alusilber
Breite:
236 mm
Höhe:
712 mm
Tiefe:
79 mm
Anzahl Fächer:
1x6 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, paperflow sortiertafel a4 hoch, auftragsplaner a4, auftragsplaner 6 fächer, 113822 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.