Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungs-Set, PET-Band, Spann- und Verschlussgerät, fahrbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungs-Set, PET-Band
Umreifungs-Set, PET-Band
Umreifungs-Set, PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-113556
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17098
EAN/GTIN:
     4030198170984
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Umreifungs Set
Umreifungs-Set, PET-Band, Spann- und Verschlussgerät, fahrbarer Abroller, Band, Verschlusshülsen, Bandbreite 16 mm.

Das Set besteht aus - Einhebel-Spann- und Verschlussgerät 13 mm oder 16 mm - Fahrbarem Bandabroller für Rollenbreite bis 150 mm und Kern-Ø 200 mm, 280 mm oder 406 mm - 1 Rolle PET-Band, Kern-Ø 406 mm, Materialstärke 0,6 mm - Verschlusshülsen aus Metall, extraflach, Verpackungseinheit 2000 Stück 13 mm oder 1000 Stück bei 16 mm

Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.

PET-Umreifungsband (Polyethylenterephthalat/Polyester) - Mittlere bis hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen und hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für mittelschwere bis schwere Produkte und Paletten, hohes Umreifungsvolumen und mittelfristige Lagerung auch im Freien.
Weitere Informationen:
Bandmaterial:
PET
Lieferumfang:
Spann- und Verschlussgerät, Abroller, Band, Verschlusshülsen
Bandbreite:
16 mm
Einsatzbereich:
mittelschwere Produkte, hohes Umreifungsvolumen
Einsatzdauer:
mittelfristige Lagerung
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Reißfestigkeit:
401 kg
Materialstärke:
0,6 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Bandlänge:
2000 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsset, abrollwagen fahrbar, abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, 113556 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 751,48*
€ 819,67*
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 751,56*
€ 820,16*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 804,43*
€ 872,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.011,62*
€ 1.069,33*
11 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.172,90*
€ 1.230,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,67*
€ 975,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,76*
€ 944,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,02*
€ 923,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,69*
€ 908,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,48*
€ 894,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30402
ab € 72,11*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79809
ab € 45,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.