Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrähte, VE 1000 Stk, Länge je 210 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etikettendrähte
Etikettendrähte
Artikel-Nr.:
     103-113550
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002108
EAN/GTIN:
     4061753097217
Suchbegriffe:
Etiketten-Drahtschlinge
Etikettenanhängeschlaufe
Etikettendraht
etikettendraht 0,6mm
Etikettendrähte, VE 1000 Stk, Länge je 210 mm.

Verzinkt, Länge je 210 mm, Stärke 0,6 mm.

Verpackungseinheit 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Material:
verzinkt
Stärke:
0.6 mm
Produkttyp:
Etikettenbefestigungen
Weitere Suchbegriffe: etiketten drahtschlinge, 113550 49, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,74*
€ 59,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,19*
€ 56,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,89*
€ 54,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.