Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 1000 Stk je Rolle, VE 6 Rollen, Aufdruck ''Vor Nässe schützen''.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Warnetiketten
Warnetiketten
Warnetiketten
Artikel-Nr.:
     103-113516
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1403012
EAN/GTIN:
     4260270821835
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Verpackungsetikett Vor Nässe schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Nässe sc...
Posthinweisetikett
Warnetiketten, 1000 Stk je Rolle, VE 6 Rollen, Aufdruck ''Vor Nässe schützen''.

Mehr Schutz und Sicherheit für Ihre Pakete. Extragroße, farbige Etiketten. Hohe Signalwirkung. Textaufdruck 3-sprachig: Deutsch, Englisch, Französisch.

Breite 145 mm, Höhe 76 mm. 1000 Etiketten je Rolle. Material: Papier mit Hotmelt-Kleber.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Vor Nässe schützen
Farbe:
rot
Breite:
145 mm
Höhe:
76 mm
Anzahl pro Rolle:
1000 Stück
Material:
Papier
Klebeart:
Hotmelt
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett vor nässe schützen, warnetikett papier, packstückorientierung vor nässe schützen, 113516 49, Aufkleber, Etikett, Etiketten, Klebeetikett, Klebeetiketten, Packmaterial, Packmaterialien, Sticker, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandetikett, Versandetiketten, Warnband, Warnbänder, Warnetiketten, Warn-Markierungsband, Warn-Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 33,51167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,63*
€ 307,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,58*
€ 294,62
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 245,10*
€ 291,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 229,14*
€ 272,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 217,93*
€ 259,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,07*
€ 239,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.