Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnparker, Modell 2600 XBF, zweiseitig, 2 x 6 Einstellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnparker
Anlehnparker
Anlehnparker
Artikel-Nr.:
     103-113415
Herst.-Nr.:
     105700184
EAN/GTIN:
     4250366528588
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Anlehnparker, Modell 2600 XBF, zweiseitig, 2 x 6 Einstellplätze.

Funktionelle Anlehnbügel. Diebstahlschutz. ADFC zertifiziert. Optik für höhere Ansprüche.

Auch für Mountain-Bikes geeignet, Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Stellplätze:
12 Stück
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
3240 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
700 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, Anlehnbügel, Anlehnparker, Fahrrad-Anlehn-Parkbügel, Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, anlehnbügel, 113415 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,14*
€ 1.245,11*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,78*
€ 1.245,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,49*
€ 1.254,20*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,70*
€ 1.300,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.165,23*
€ 1.366,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,20*
€ 1.492,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,11*
€ 1.461,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.215,83*
€ 1.446,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,58*
€ 1.403,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,31*
€ 1.359,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,49*
€ 1.300,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,87*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.