| |
|
| Artikel-Nr.: 103-113089 Herst.-Nr.: M43MIXWN/2 EAN/GTIN: 5025360018552 |
| |
|
| | |
| DIN-A4-Bogen mit Schriftzeichen, magnetische Ziffern, VE 2 Stk, Untergrund weiß.
Schwarze Ziffern auf weißem oder gelbem Untergrund. Metalloberflächen schnell und einfach kennzeichnen. Zeichenhöhe jeweils 43 mm. Leicht raustrennbar durch Stanzung.
Magnetfolie im DIN-A4-Format. Verpackungseinheit 2 identische DIN-A4-Bögen. Mit vorgestanzten Zeichen, numerisch. Weitere Informationen: | | Höhe: | 43 mm | Farbe: | schwarz auf weiß | Lieferart: | in Verpackungseinheiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 113089 49, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Klebebuchstabe, Klebebuchstaben, Klebezahl, Klebezahlen, Nummernaufkleber, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftzeichenset, Schriftzeichensets, Selbstklebebuchstabe, Selbstklebebuchstaben, Selbstklebezahl, Selbstklebezahlen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets, Zahlenaufkleber |
| | |
| |