Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter, magnetisch, VE 100 Stk, BxL 60 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Etikettenhalter
Etikettenhalter
Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     103-112993
Herst.-Nr.:
     MP610
EAN/GTIN:
     5025360190159
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter, magnetisch, VE 100 Stk, BxL 60 x 100 mm.

Gelber Kunststoff mit transparenter PVC-Schutzfolie, scannertauglich. Jeweils ein weißes Etikett zum Beschriften inkl. Oben und seitlich geöffnet für einfachen Zugriff auf das Etikett.

Verpackungseinheit 100 Stück. Magnetisch für einfaches Umplatzieren.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Länge:
100 mm
Material:
Kunststoff
Befestigungsart:
magnetisch
Farbe:
gelb
Produkttyp:
Etikettenrahmen
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster magnetisch, beschriftungsfenster, 112993 49, Beschriftungsrahmen, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Schriftzeichenset, Schriftzeichensets, selbstklebend, Selbstklebende Etikettenrahmen, Selbstklebender Etikettenrahmen, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,10*
€ 263,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,22*
€ 260,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 204,18*
€ 242,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,87*
€ 230,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,50*
€ 207,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.