Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Bodenmarkierungen, Typ L, VE 50 Stk, LxB 200 x 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Bodenmarkierungen
PVC-Bodenmarkierungen
PVC-Bodenmarkierungen
PVC-Bodenmarkierungen
Artikel-Nr.:
     103-112199
Herst.-Nr.:
     FSL/50
EAN/GTIN:
     5025360400517
Suchbegriffe:
112199 49
Aufkleber
Bodenmarkierset
Bodenmarkiersets
PVC-Bodenmarkierungen, Typ L, VE 50 Stk, LxB 200 x 200 mm.

Signalgelb. Selbstklebend. Unterseite haftet auf sauberen, glatten, versiegelten Oberflächen.

Effiziente, gut sichtbare PVC-Markierungen zur Kennzeichnung von Laufwegen, Fahrwegen, Palettenstellplätzen im Lager, Archiv oder in der Fertigung. Verpackungseinheit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
signalgelb
Aufdruck:
L
Breite:
200 mm
Länge:
200 mm
Material:
PVC
Befestigungsart:
selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,25*
€ 151,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,87*
€ 149,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,35*
€ 142,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,80*
€ 137,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,30*
€ 119,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.