| |
|
| Artikel-Nr.: 103-112105 Herst.-Nr.: AP5H/50 EAN/GTIN: 5025360200148 |
| |
|
| | |
| Dokumentenhüllen, selbstklebend, für A5, Querformat, lange Seite offen, VE 50 Stk.
Zur dauerhaften Befestigung oben und unten mit einem starken Klebeband versehen. Im Format DIN A7 nur ein Klebeband am oberen Rand. Scannertauglich. Strapazierfähige, reißfeste Industriequalität mit verschweißten Kanten. Wasser- und Staubschutz.
Praktische Dokumentenhüllen in DIN-Formaten für Fertigung, Lager und Transport. Strapazierfähige, reißfeste Industriequalität mit verschweißten Kanten. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A5 | Höhe: | 182 mm | Breite: | 235 mm | Ausführung Dokumententasche: | Querformat, lange Seite offen | Lieferart: | in Verpackungseinheiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, 112105 49, Beschriftungsrahmen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumentenhalter, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Magnetische Fototasche, Magnetische Fototaschen, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen |
| | |
| |