| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-112104 Herst.-Nr.: AP4V/50 EAN/GTIN: 5025360200193 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dokumentenhüllen, selbstklebend, für A4, Hochformat, kurze Seite offen, VE 50 Stk.
Zur dauerhaften Befestigung oben und unten mit einem starken Klebeband versehen. Im Format DIN A7 nur ein Klebeband am oberen Rand. Scannertauglich. Strapazierfähige, reißfeste Industriequalität mit verschweißten Kanten. Wasser- und Staubschutz.
Praktische Dokumentenhüllen in DIN-Formaten für Fertigung, Lager und Transport. Strapazierfähige, reißfeste Industriequalität mit verschweißten Kanten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Papierformat: | DIN A4 | Höhe: | 340 mm | Breite: | 225 mm | Ausführung Dokumententasche: | Hochformat, kurze Seite offen | Lieferart: | in Verpackungseinheiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, 112104 49, Beschriftungsrahmen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumentenhalter, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Magnetische Fototasche, Magnetische Fototaschen, Magnetische Infotasche, Magnetische Infotaschen, Magnettasche, Magnettaschen, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |