Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoflex®-Band, Breite 15 mm, VE 10 Rollen, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
magnetoflex®-Band
magnetoflex®-Band
magnetoflex®-Band
Artikel-Nr.:
     103-111923
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     126151210
EAN/GTIN:
     4013695049649
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
magnetoflex®-Band, Breite 15 mm, VE 10 Rollen, schwarz.

Magnetbänder auf Rolle zur Festlegung der Planungszeiträume. Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden. Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar. Rollenlänge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: magnetband schwarz 1m, magnetoplan magnetband, magnetband, magnetoplan, 111923 49, Magnet, Magnetbänder, Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,71*
€ 136,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,66*
€ 135,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,85*
€ 129,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,82*
€ 123,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,75*
€ 106,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.