Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoflex®-Band, Breite 5 mm, VE 10 Rollen, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
magnetoflex®-Band
magnetoflex®-Band
magnetoflex®-Band
Artikel-Nr.:
     103-111896
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     126050110
EAN/GTIN:
     4013695049403
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
magnetoflex®-Band, Breite 5 mm, VE 10 Rollen, grau.

Magnetbänder auf Rolle zur Festlegung der Planungszeiträume. Durch die rückseitige Zentimeterskala lassen sie sich optimal auf die gewünschte Länge abschneiden. Beschreibbar mit wasserlöslichen Markern und wieder abwischbar. Rollenlänge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan magnetband grau, magnetoplan magnetband, magnetband, magnetoplan, 111896 49, Magnet, Magnetbänder, Magnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,30*
€ 78,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,53*
€ 74,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,17*
€ 71,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,28*
€ 68,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.