Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk, HxB 22 x 60 mm, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
Artikel-Nr.:
     103-111894
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     128393
EAN/GTIN:
     4013695049380
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil magnetoplan
magnet c-profil
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk, HxB 22 x 60 mm, schwarz.

Beidseitig permanent magnetisierte Profile. Zum Auflegen von beschrifteten ferrocard-Etiketten. Verpackungseinheit 30 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
22 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 111894 49, Magnet, Magnete, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetstreifen, Profil, Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,83*
€ 55,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,92*
€ 45,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.