Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk, HxB 15 x 60 mm, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
Artikel-Nr.:
     103-111891
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     128333
EAN/GTIN:
     4013695049359
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil magnetoplan
magnet c-profil
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk, HxB 15 x 60 mm, schwarz.

Beidseitig permanent magnetisierte Profile. Zum Auflegen von beschrifteten ferrocard-Etiketten. Verpackungseinheit 30 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 111891 49, Magnet, Magnete, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetstreifen, Profil, Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,71034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,49*
€ 35,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,17*
€ 33,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.