Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk, HxB 10 x 60 mm, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk
Artikel-Nr.:
     103-111887
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     128233
EAN/GTIN:
     4013695049311
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil magnetoplan
magnet c-profil
magnetoflex® U-Profil, VE 30 Stk, HxB 10 x 60 mm, schwarz.

Beidseitig permanent magnetisierte Profile. Zum Auflegen von beschrifteten ferrocard-Etiketten. Verpackungseinheit 30 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 111887 49, Magnet, Magnete, Magnetische Etikettenrahmen, Magnetischer Etikettenrahmen, Magnetstreifen, Profil, Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,73167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.