Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Magnet, Acryl, Ø 25 mm, VE 12 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Magnet
Design-Magnet
Design-Magnet
Design-Magnet
Artikel-Nr.:
     103-111693
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16800252
EAN/GTIN:
     4013695049083
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Design-Magnet, Acryl, Ø 25 mm, VE 12 Stk.

Transparent, leicht und stark. Durch das dezente Design bleibt die Information stets im Vordergrund.

Aus farblosem, poliertem Acryl-Glas mit eingesetztem Neodym-Magneten, ohne Verwendung von Klebstoff. Für anspruchsvolle Büros, Banken, Versicherungen, Galerien, edle Restaurants und Fotostudios. Überall dort, wo hochwertige Exponate mit hochwertigen Magneten befestigt werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Durchmesser:
25 mm
Farbe:
transparent
Oberfläche:
poliert
Haftkraft:
2.5 kg
Form:
rund
Material:
Acrylglas, Neodym
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan rundmagnet, rundmagnet, rundmagnet 2,5 kg, magnetoplan, 111693 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Homeoffice, Home office, Magnet, Magnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,2775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,87*
€ 46,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,10*
€ 39,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.