Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ferrocard-Etiketten, HxB 22 x 60 mm, VE 225 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
Artikel-Nr.:
     103-111530
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1287002S
EAN/GTIN:
     4013695048475
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnet-lagerschilder 60mm
ferrocard-Etiketten, HxB 22 x 60 mm, VE 225 Stk, gelb.

Die perforierten Etiketten zum Auflegen auf U-Profile lassen sich mit Kugel- oder Filzschreiber oder aber mit Beschriftungsgerät beschriften. Verpackungseinheit 225 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
22 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild gelb, magnetoplan, 111530 49, Etikett, Etiketten, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 225 Stück (ab € 0,16778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,91*
€ 59,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,72*
€ 53,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.