Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ferrocard-Etiketten, HxB 22 x 28 mm, VE 225 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
Artikel-Nr.:
     103-111523
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1286802S
EAN/GTIN:
     4013695048406
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnet-lagerschild gelb
ferrocard-Etiketten, HxB 22 x 28 mm, VE 225 Stk, gelb.

Die perforierten Etiketten zum Auflegen auf U-Profile lassen sich mit Kugel- oder Filzschreiber oder aber mit Beschriftungsgerät beschriften. Verpackungseinheit 225 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Höhe:
22 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnetoplan magnetetiketten, magnetoplan, 111523 49, Etikett, Etiketten, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 225 Stück (ab € 0,09467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,08*
€ 32,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,27*
€ 31,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.