Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ferrocard-Etiketten, HxB 10 x 40 mm, VE 615 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
ferrocard-Etiketten
Artikel-Nr.:
     103-111472
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1284100S
EAN/GTIN:
     4013695047966
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnet-lagerschild weiß
ferrocard-Etiketten, HxB 10 x 40 mm, VE 615 Stk, weiß.

Die perforierten Etiketten zum Auflegen auf U-Profile lassen sich mit Kugel- oder Filzschreiber oder aber mit Beschriftungsgerät beschriften. Verpackungseinheit 615 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnetoplan magnetetiketten, magnetoplan, 111472 49, Etikett, Etiketten, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 615 Stück (ab € 0,0347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,44*
€ 35,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.