Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetpapier, DIN A4, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetpapier
Magnetpapier
Magnetpapier
Magnetpapier
Artikel-Nr.:
     103-111470
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12660122
EAN/GTIN:
     4013695047942
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
magnetbogen din a4 schwarz
Magnetpapier, DIN A4, VE 2 Stk, schwarz.

Mit Magnetpapier im A4-Format lassen sich individuelle Symbole ausschneiden. Zum Ausschneiden verwendet man am besten einen Cutter. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: magnetbogen a4, magnetbogen, magnetoplan, 111470 49, Magnet, Magnete, Magnetplatte, Magnetplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,88*
€ 33,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.