Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetpapier, DIN A4, VE 2 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetpapier
Magnetpapier
Magnetpapier
Magnetpapier
Artikel-Nr.:
     103-111468
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12660052
EAN/GTIN:
     4013695047928
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
magnetbogen a4
Magnetpapier, DIN A4, VE 2 Stk, grün.

Mit Magnetpapier im A4-Format lassen sich individuelle Symbole ausschneiden. Zum Ausschneiden verwendet man am besten einen Cutter. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: magnetbogen, magnetoplan, 111468 49, Magnet, Magnete, Magnetplatte, Magnetplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,45*
€ 36,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,84*
€ 30,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.