Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetpapier, DIN A4, VE 2 Stk, grau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetpapier
Magnetpapier
Magnetpapier
Magnetpapier
Artikel-Nr.:
     103-111464
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12660012
EAN/GTIN:
     4013695047898
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
magnetbögen a4 grau
Magnetpapier, DIN A4, VE 2 Stk, grau.

Mit Magnetpapier im A4-Format lassen sich individuelle Symbole ausschneiden. Zum Ausschneiden verwendet man am besten einen Cutter. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Breite:
210 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: magnetbogen a4, magnetbogen, magnetoplan, 111464 49, Magnet, Magnete, Magnetplatte, Magnetplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,26*
€ 34,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.