Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter STANDARD, für 1/3 DIN A4 hoch, VE 4 Stk, Polystyrol glasklar.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prospekthalter STANDARD
Prospekthalter STANDARD
Prospekthalter STANDARD
Artikel-Nr.:
     103-111173
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     431504
EAN/GTIN:
     4013695066400
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter STANDARD, für 1/3 DIN A4 hoch, VE 4 Stk, Polystyrol glasklar.

Freistehender Tischständer aus Polystyrol rückt Prospekte perfekt ins Blickfeld. Auch zur Wandmontage geeignet. 1 Fach, Fachtiefe: 45 mm. Maße HxBxT: 200 x 115 x 45 mm. Verpackungseinheit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
45 mm
Gestellmaterial:
Polystyrol
Gestellfarbe:
glasklar
Anzahl Fächer:
1 Stück
Fülltiefe pro Fach:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din lang, prospektaufsteller, wandprospekthalter acryl, magnetoplan, 111173 49, Broschürenhalter, Infoständer, Info-Ständer, Prospektfach, Prospektfächer, Prospektstand, Tischaufsteller, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 3,6325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 20,50*
€ 24,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.