Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffernmagnet-Set, 10 x 10 mm, VE 2 Stk, Ziffern 1 - 35.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ziffernmagnet-Set
Ziffernmagnet-Set
Ziffernmagnet-Set
Artikel-Nr.:
     103-111138
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12750S
EAN/GTIN:
     4013695047300
Suchbegriffe:
Magnet Zahlen
Magnet Ziffern
magnet zahlen
Ziffernmagnet-Set, 10 x 10 mm, VE 2 Stk, Ziffern 1 - 35.

Ziffernmagnete bedruckt mit Ziffern, Größe: 10 x 10 x 2 mm. Verpackungseinheit 2 Sets.
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß, schwarz
Ausführung Magnete:
Ziffern 1 - 35
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 111138 49, Büromaterial, Büromaterialien, Magnet, Magnete, Magnetstreifen, Präsentationsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,00*
€ 27,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.