Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagesmagnet-Set, VE 2 Stk, BxH 40 x 10 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tagesmagnet-Set
Tagesmagnet-Set
Tagesmagnet-Set
Artikel-Nr.:
     103-111136
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12740S
EAN/GTIN:
     4013695047287
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Tagesmagnet-Set, VE 2 Stk, BxH 40 x 10 mm.

7 Tagesmagnete von Montag bis Sonntag zur Markierung des jeweiligen Planungstages. Verpackungseinheit 2 Sets.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß, schwarz
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: an- und abwesenheitstafel, magnetoplan, 111136 49, Büromaterial, Büromaterialien, Magnet, Magnete, Magnetstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.