Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsmagnet-Set, VE 2 Stk, BxH 40 x 10 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Monatsmagnet-Set
Monatsmagnet-Set
Monatsmagnet-Set
Artikel-Nr.:
     103-111134
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12730S
EAN/GTIN:
     4013695047263
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Monatsmagnet-Set, VE 2 Stk, BxH 40 x 10 mm.

12 Monatsmagnete von Januar bis Dezember zur Markierung des jeweiligen Planungsmonats. Verpackungseinheit 2 Sets.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
weiß, schwarz
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: an- und abwesenheitstafel, magnetoplan, 111134 49, Büromaterial, Büromaterialien, Magnet, Magnete, Magnetstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,71*
€ 40,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.