Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationsbox, mit Komplett-Zubehör, HxBxT 275 x 340 x 85 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationsbox
Moderationsbox
Moderationsbox
Artikel-Nr.:
     103-111067
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1100021
EAN/GTIN:
     4013695030234
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Kommunikations-Karten
Moderationsbox, mit Komplett-Zubehör, HxBxT 275 x 340 x 85 mm.

Ultraleichter Koffer mit 1140 Einzelteilen. Praktische und übersichtliche Einteilung. Das Zubehör ist sicher und griffbereit aufbewahrt. Bequemer Tragegriff.

Dieser ultraleichte Kunststoffkoffer enthält 1140 Einzelteile, wie z.B. Kommunikationskarten, Markierungspunkte, Pinn-Nadeln und Boardmarker. Er eignet sich hervorragend zum Transport bei weniger häufigem Gebrauch. Inhalt: 480 Markierungspunkte in 4 Farben 150 Kommunikationskarten rechteckig, in 5 Farben sortiert 150 Kommunikationskarten rund, Ø 100 mm, in 5 Farben sortiert 150 Kommunikationskarten rund, Ø 140 mm, in 5 Farben sortiert 100 Pinn-Nadeln blau, 100 Pinn-Nadeln rot 10 Board- und Flipchartmarker (4 x schwarz, 2 x rot, 2 x blau und 2 x grün) 1 Papierschere
Weitere Informationen:
Höhe:
275 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
85 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
480 Markierungspunkte, 450 Kommunikationskarten, 200 Pinn-Nadeln, 10 Board- und Flipchartmarker, 1 Papierschere
Produkttyp:
Moderationskoffer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 7,95*
ab € 45,85*
€ 61,06*
6 Tage
153
€ 4,95*
ab € 45,69*
€ 61,09*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 47,59*
€ 63,72*
Lager 103
13
Frei Haus
ab € 49,30*
€ 67,01*
€ 5,95*
ab € 50,62*
€ 70,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
11115
ab € 111,12*
Ähnlich
magnetoplan
1111511
ab € 92,36*
Ähnlich
magnetoplan
11215
ab € 161,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.