Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-111029 Herst.-Nr.: 1111511 EAN/GTIN: 4013695025827 |
| |
|
| | |
| Moderationskoffer KOMPAKT, mit Komplett-Zubehör, HxBxT 340 x 470 x 165 mm.
Größe: 470 x 340 x 165 mm. Gewicht: 6,7 kg.
Dieser Moderationskoffer ist mit seinem umfangreichen Zubehör der ideale Begleiter für Schulungen und Seminare. Er ist abschließbar und hat einen integrierten Trageriemen. Der Moderationskoffer beinhaltet mehr als 1800 Einzelteile. Inhalt: 250 Kommunikationskarten, 200 x 100 mm, in 5 Farben sortiert 250 Kommunikationskarten, Ø 100 mm, in 5 Farben sortiert 125 Kommunikationskarten, Ø 140 mm, in 5 Farben sortiert 125 Kommunikationskarten, Ø 190 mm, in 5 Farben sortiert 250 Kommunikationskarten, Ø 190 mm x 110 mm, oval, in 5 Farben sortiert 10 Board- und Flipchart-Marker 2 Klebestifte, à 20 g 1 Papierschere, 6'' 300 Pinnadeln 1 Nadelkissen 1 Teleskop-Zeigestab 1 Klebefilm-Handabroller mit 1 Klebefilmrolle, 25 m x 19 mm 1 Krepp-Klebebandrolle, 50 m x 30 mm 1 Cutter, Klingenbreite 9 mm 800 Markierungspunkte, je 200 gelb, blau, grün und rot Weitere Informationen: | | Höhe: | 340 mm | Breite: | 470 mm | Tiefe: | 165 mm | Material: | Aluminium | Eigenschaft: | verschließbar | Produkttyp: | Moderationskoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, seminarkoffer gefüllt, moderationsbox, seminarkoffer magnetoplan, magnetoplan, 111029 49, Moderation, Moderationen, Moderationsmaterial, Moderationsmaterialien, Präsentationsmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 92,46* | € 123,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 94,58* | € 126,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,72* | € 127,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,48* | € 127,30* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,40* | € 134,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|