Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifensteckplaner, 48 Bahnen, BxH 800 x 618 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Streifensteckplaner
Streifensteckplaner
Streifensteckplaner
Artikel-Nr.:
     103-111003
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1245001
EAN/GTIN:
     4013695020488
Suchbegriffe:
Steckkartentafel
Steckplantafel
Stecktafel
Streifen-Steckplaner
Streifensteckplaner, 48 Bahnen, BxH 800 x 618 mm.

Tafel mit Bahnenprofilen aus Hart-PVC in Anthrazit. Rahmenprofile in Umbragrau, auf die Rückseite der Tafel geschraubt. Inkl. Wandbefestigung. Bahnenabstand: 12 mm.

Für eine optimale Übersicht und einfachste Handhabung ist die Stecktafel universell einsetzbar. Mehrere Positionen können untereinander belegt werden. Die Steckkarten aus 190 g starkem Karton sind in verschiedenen Farben erhältlich. Der obere Teil der Karten ist sichtbar und zweizeilig beschriftbar. Der untere Teil ist verdeckt und kann mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden. Die waagerechten Steckbahnen im Abstand von 12 mm sind unten geschlossen, das garantiert sicheres und leichtes Einstecken der Karten.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
618 mm
Tafelmaterial:
Hart-PVC
Tafelfarbe:
anthrazit
Gewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, magnetoplan streifensteckplaner, streifen steckplaner, steckkartentafel 48 bahnen, magnetoplan, 111003 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Jahresplaner, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Schautafel, Schautafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Tafel, Tafeln, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wandtafel, Wandtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,27*
€ 366,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,32*
€ 379,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,57*
€ 386,22*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 300,73*
€ 386,23*
Frei Haus
ab € 361,55*
€ 449,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1291200
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.