Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplaner-Set, 7-Tage-Woche, BxH 920 x 625 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wochenplaner-Set
Wochenplaner-Set
Artikel-Nr.:
     103-110997
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1249107S
EAN/GTIN:
     4013695016061
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Wochenplaner-Set, 7-Tage-Woche, BxH 920 x 625 mm.

Die Wochentage sind auf der Tafel fest eingedruckt, Uhrzeiten und Termine können handschriftlich eingetragen werden. Eingetragene Termine werden nach Erledigung gelöscht und für die nächste Woche neu festgelegt. Stabiler Aluminiumrahmen, silber eloxiert mit abgerundeten Gehrungsecken. Speziallackierte Oberfläche, magnethaftend, beschreibbar, trocken und feucht löschbar. Komplett mit Montagematerial. Breite x Höhe 920 x 625 mm. Im Lieferumfang enthalten 1 Boardmarker mit Löscher, 1 wasserlöslicher Marker, 1 Datumsmagnet.
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Höhe:
625 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Gewicht:
5.8 kg
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, folienschreiber set non permanent, multiplaner wochenplaner, an- und abwesenheitstafel magnetoplan, magnetoplan, 110997 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Jahresplaner, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwand, Magnetwände, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schautafel, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 120,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 120,20*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,48*
€ 120,66*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 130,00*
5 Tage
30
€ 7,95*
ab € 104,24*
€ 136,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
12365S
ab € 114,90*
Ähnlich
magnetoplan
1249512S
ab € 91,98*
Ähnlich
magnetoplan
1249512HS
ab € 91,90*
Ähnlich
magnetoplan
1241012S
ab € 93,63*
Ähnlich
magnetoplan
1241212S
ab € 150,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.