Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120258 D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl (num): 9 Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-742074-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120258
EAN/GTIN:
     4011376709561
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
BKL Electronic 10120258 D-SUB Stiftleiste 90 ° Polzahl (num): 9 Löten 1 St.

D-SUB, 90º abgewinkelt

Hartvergoldet
für Printmontage
Raster 7,2 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 90 ° · Anzahl Reihen: 2 · Kontaktmaterial: Cu-Legierung (gedreht) · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau horizontal · Weitere technische Daten: Material: Stahlblech verzinkt.

Weitere Suchbegriffe: 4011376709561, BKL Electronic, 10120258, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,24*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,25*
7 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,03*
€ 14,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.