Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 15 10120308 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-741145-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120308
EAN/GTIN:
     4011376708090
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 30pol
Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 15

Für senkrechte Montage. Anwendung auf Platinen, bei denen sichere Kontaktierung bei geringstem Platzbedarf benötigt wird.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herst.-Teilenr.: 10120308 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 30 · Polzahl je Reihe: 15 · Produkt-Art: Stiftleiste (Standard) · Produktabmessung, Breite: 8.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.40 mm · Produktabmessung, Länge: 19.05 mm · Rastermaß: 1.27 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stift-Ø: 0.43 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Trennbar: Nein · Typ (Hersteller-Typ): 10120308

Weitere Suchbegriffe: 4011376708090, BKL Electronic, 10120308
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Lager 102
564
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.