Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products 343-34-60-1 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 34 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-735869-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     343-34-60-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
W & P Products 343-34-60-1 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 34 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfostenverbinder RM 2,00

Polzahl Gesamt 34
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 34 · Polzahl je Reihe: 17 · Produktabmessung, Breite: 39.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.8 mm · Produktabmessung, Länge: 4.2 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenleiste, 02050001140890, W & P Products, 343-34-60-1, wannenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,33*
Lager 102
176
1
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,35*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 3,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.